NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B260AAF ライザーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07267971
品番
N05HDL00801
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
480
寸法(mm)
【ライズ】35
色
ブラック
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。