NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B604AAF プロムナードバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07267989
品番
N05HDL03401
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
530
寸法(mm)
【ライズ】68
色
シルバー
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。