NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B123AA ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07268050
品番
N05HDL00104
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
380
色
シルバー
タイプ
ドロップ
径(Φmm)
【バー】23.8
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
95
ドロップ寸法(mm)
175
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。