NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
Mod.177 ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07268095
品番
N05HDL02202
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
420
色
シルバー
タイプ
ドロップ
径(Φmm)
【バー】24
クランプ径(Φmm)
26
リーチ寸法(mm)
95
ドロップ寸法(mm)
140
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。