Mod.177 ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07268111 品番N05HDL02203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 幅(mm)440 シルバー タイプドロップ 径(Φmm)【バー】24 クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)95 ドロップ寸法(mm)140
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする