M106NAS ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07268190 品番 N05HDL02106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質アルミ合金 幅(mm)420 シルバー タイプドロップ 径(Φmm)【バー】24 クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)78 ドロップ寸法(mm)128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする