B135AA ランドナーバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07268226 品番N05HDL00502
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 幅(mm)420 シルバー 径(Φmm)【バー】23.8 クランプ径(Φmm)25.4 リーチ寸法(mm)105 ドロップ寸法(mm)120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする