NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B135AA ランドナーバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07268235
品番
N05HDL00503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
幅(mm)
450
色
シルバー
径(Φmm)
【バー】23.8
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
105
ドロップ寸法(mm)
120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。