NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
RB021 ブルホーンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07268260
品番
N05HDL02602
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
400
色
シルバー
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】20.2
クランプ径(Φmm)
26
リーチ寸法(mm)
167
ドロップ寸法(mm)
60
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。