RM-016 セミドロップバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07268296 品番N05HDL03201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 幅(mm)515 シルバー タイプセミドロップ 径(Φmm)【バー】23.8 内径(Φmm)【エンド】19.8 クランプ径(Φmm)25.4 リーチ寸法(mm)95 ドロップ寸法(mm)50
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする