NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
RM-3ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07268330
品番
N05HDL03302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
幅(mm)
580
色
シルバー
タイプ
ドロップ
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
65
ドロップ寸法(mm)
120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。