NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
RB021-254 ブルホーンバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
07268348
品番
N05HDL02702
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
380
色
シルバー
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】20.2
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
148
ドロップ寸法(mm)
60
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。