NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
RB-030 ブルホーンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07268357
品番
N05HDL00310
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
幅(mm)
380
色
ブラック
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
135
ドロップ寸法(mm)
65
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。