RB-018 ブルホーンバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07268366 品番 N05HDL02501
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質アルミ合金 幅(mm)380 ガンメタ タイプブルホーン 径(Φmm)【バー】23.8 内径(Φmm)【エンド】20.4 クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)154
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする