NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
RB-018 ブルホーンバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07268375
品番
N05HDL02502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
390
色
ガンメタ
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】20.4
クランプ径(Φmm)
26
リーチ寸法(mm)
154
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。