NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B266AA ブルホーンバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07268427
品番
N05HDL01103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
幅(mm)
400
色
シルバー
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
130
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。