NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B263AA ブルホーンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07268436
品番
N05HDL01003
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
340
色
ブラック
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
110
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。