NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B352CrMo プロムナードバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07268549
品番
N05HDL01501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
クロモリ
幅(mm)
550
色
シルバー
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。