S65シートピラー シートポスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード07268628 品番N05SPT00103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 長さ(mm)250 寸法(mm)【オフセット】24 シルバー 外径(Φmm)27.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする