NITTO
NITTOの サドル関連
NITTOの シートポスト/シートピン/シートクランプ
S65シートピラー シートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07268655
品番
N05SPT00105
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
長さ(mm)
300
寸法(mm)
【オフセット】24
色
ブラック
外径(Φmm)
31.6
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。