NITTO
NITTOの サドル関連
NITTOの シートポスト/シートピン/シートクランプ
S92シートピラー シートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07268671
品番
N05SPT00401
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
長さ(mm)
250
寸法(mm)
【オフセット】0
色
ブラック
外径(Φmm)
27.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。