NITTO
NITTOの サドル関連
NITTOの シートポスト/シートピン/シートクランプ
S92シートピラー シートポスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
07268707
品番
N05SPT00404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
長さ(mm)
350
寸法(mm)
【オフセット】0
色
シルバー
外径(Φmm)
27.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。