NITTO
NITTOの サドル関連
NITTOの シートポスト/シートピン/シートクランプ
S92シートピラー シートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
07268716
品番
N05SPT00406
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
長さ(mm)
350
寸法(mm)
【オフセット】0
色
シルバー
外径(Φmm)
30.9
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。