NITTO
NITTOの サドル関連
NITTOの シートポスト/シートピン/シートクランプ
S83シートピラー シートポスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07268725
品番
N05SPT00201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,079
販売価格(税別)
¥
11,890
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
長さ(mm)
250
寸法(mm)
【オフセット】23
色
シルバー
外径(Φmm)
27.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。