シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
1
注文コード
07269797
品番
TFN-1X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
全長・最大使用荷重
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
1
材質
(心体)アラミド
トラスコ品番
817-0716
形状
エンドレス
質量(kg)
1.04
色
白
ベルト幅(mm)
4
使用荷重(t)
1(最大)
本体厚さ(mm)
46