シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07269815
品番
TFN-1X2.0
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
1
材質
(心体)アラミド
トラスコ品番
817-0718
形状
エンドレス
質量(kg)
2.05
色
白
ベルト幅(mm)
4
使用荷重(t)
1(最大)
本体厚さ(mm)
46