シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07269885
品番
TFN-1.6X1.0
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
1.6
材質
(心体)アラミド
トラスコ品番
817-0640
形状
エンドレス
質量(kg)
1.52
色
白
ベルト幅(mm)
5
使用荷重(t)
1.6(最大)
本体厚さ(mm)
46