シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07270068
品番
TFN-3.2X1.0
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
3.2
材質
(心体)アラミド
トラスコ品番
817-0734
形状
エンドレス
質量(kg)
2.81
色
白
ベルト幅(mm)
7
使用荷重(t)
3.2(最大)
本体厚さ(mm)
55