※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07270287
品番
SMT-HN12.5X0.5-W
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
適合
マルチ12.5t
トラスコ品番
817-0745
質量(kg)
0.55
タイプ
ダブル
パット寸法(mm)
有効展開幅285×厚さ4