※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの 台形ねじ、スクリューナット
THKの スプラインナット
スプラインナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
2
適合
軸:SS3040
注文コード
07270347
品番
DPM 3040
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・適合
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
寸法B(Φmm)
9
外径D(Φmm)
44
寸法F(mm)
15
P.C.D(mm)
58
寸法d(Φmm)
2
寸法r(mm)
2
長さL(mm)
40
適合
軸:SS3040
種別
フランジ形
材質
高強度亜鉛合金
質量(g)
400
許容トルク(N・m)
212(接触面圧9.8N/mm
2
時)
外径許容差(mm)
0〜-0.062(h9)
すきま(mm)
回転方向最大:α≦20分
フランジ外径(Φmm)
76
フランジ厚(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください