※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPM 3056 スプラインナット THK 07270356 DPM 3056 スプラインナット THK 07270356

スプラインナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)2 適合軸:SS3056 注文コード07270356 品番DPM 3056
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は寸法d・適合など20種類から選べます 他の種類を見る

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます

寸法B(Φmm)9 外径D(Φmm)44 寸法F(mm)15 P.C.D(mm)58 寸法d(Φmm)2 寸法r(mm)2 長さL(mm)56 適合軸:SS3056 種別フランジ形 材質高強度亜鉛合金 質量(g)480 許容トルク(N・m)297(接触面圧9.8N/mm2時) 外径許容差(mm)0〜-0.062(h9) すきま(mm)回転方向最大:α≦20分 フランジ外径(Φmm)76 フランジ厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする