※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 12+1500L スプライン軸 THK 07270444 SS 12+1500L スプライン軸 THK 07270444

スプライン軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07270444 品番 SS 12+1500L
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

歯数16 質量(kg)1.35 軸長(mm)1500 寸法D0(Φmm)12 軸外径(Φmm)12.8 寸法Dr(Φmm)10.9 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 用途スプラインナットDPM、DP共通 適合ナット:DPM1220、DPM1230、DP12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする