※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07270506 品番 SMT-HN3.2X0.5-W
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様接合テープ付 適合マルチ3.2t トラスコ品番753-2768 質量(kg)0.33 タイプダブル パット寸法(mm)有効展開幅175×厚さ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする