※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 50+3200L スプライン軸 THK 07270627 SS 50+3200L スプライン軸 THK 07270627

スプライン軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合ナット:DPM5060、DPM5080、DP50 軸長(mm)3200 注文コード07270627 品番SS 50+3200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥193,000
この商品は適合・軸長など19種類から選べます 他の種類を見る

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

歯数20 質量(kg)49.28 軸長(mm)3200 寸法D0(Φmm)50 軸外径(Φmm)53 寸法Dr(Φmm)46.8 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 用途スプラインナットDPM、DP共通 適合ナット:DPM5060、DPM5080、DP50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする