補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07270682 品番 BMT-HN3.2X0.5-S
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様接合テープ付 適合マルチHNW032全長0.5m トラスコ品番753-2105 質量(kg)0.13 タイプシングル パット寸法(mm)有効展開幅125×厚さ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする