補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)B-HN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07270978 品番 B-HN20.0X0.5-W
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様縫合 適合マルチHEW200 トラスコ品番817-0795 質量(kg)0.36 タイプダブル パット寸法(mm)(厚さ)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする