※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07271102 品番 SMT-HE5.0X0.5
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様接合テープ付 適合マルチ5t トラスコ品番817-0915 質量(kg)0.46 パット寸法(mm)有効展開幅235×厚さ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする