シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07271197
品番
BMT-HE5.0X0.5
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
適合
マルチHEW050全長0.5m
トラスコ品番
817-0822
質量(kg)
0.26
パット寸法(mm)
有効展開幅235×厚さ2