補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07271337 品番 BMT-HE25.0X0.5
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ナイロン 仕様接合テープ付 適合マルチHEW250全長0.5m トラスコ品番817-0821 質量(kg)0.48 パット寸法(mm)有効展開幅505×厚さ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする