※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型マルチスリングWG エンドレス形

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07271373 品番 FN-1X2.5-WG
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(m)2.5 最大使用荷重(t)1 材質(心体)ポリエステル トラスコ品番817-0576 質量(kg)5.6 本体厚さ(mm)8 本体幅(mm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
作業
株式会社アンドアッシュ 様

商品画像が黒でしたが、届いた商品は紫色でした。商品の色についてしっかりと記載して欲しいです。返品不可となっているため無駄な買い物となりました。次回からはしっかりと商品の色について確認をしようと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする