曜日別特売
DCMB 8T チェンジナット THK 07271485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMB 8T チェンジナット THK 07271485
DCMB 8T チェンジナット THK 07271485

チェンジナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)15
長さL(mm)16
内容量1個注文コード07271485品番DCMB 8T
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
高速で小型の送り機構に最適です。

寸法B(Φmm)3.4外径D(Φmm)15P.C.D(mm)21寸法r(mm)0.8長さL(mm)16適合軸:CT8T材質含油プラスチック質量(g)5許容トルク(N・m)3.24(接触面圧9.8N/mm2時)外径許容差(mm)0~-0.1(h9)動的許容推力(N)863(接触面圧9.8N/mm2時)フランジの静的許容荷重(N)1800フランジ外径(Φmm)28フランジ厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする