曜日別特売
DCMB 17T チェンジナット THK 07271537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMB 17T チェンジナット THK 07271537
DCMB 17T チェンジナット THK 07271537

チェンジナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)28
長さL(mm)35
内容量1個注文コード07271537品番DCMB 17T
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。

寸法B(Φmm)6.6外径D(Φmm)28寸法F(mm)4.5P.C.D(mm)38寸法d(Φmm)1.5寸法r(mm)1.5長さL(mm)35適合軸:CT17T材質高強度亜鉛合金質量(g)140許容トルク(N・m)48(接触面圧9.8N/mm2時)外径許容差(mm)0~-0.052(h9)動的許容推力(N)6080(接触面圧9.8N/mm2時)フランジの静的許容荷重(N)28100フランジ外径(Φmm)51フランジ厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする