※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT 15T+500L 多条スクリュー軸 THK 07271677 CT 15T+500L 多条スクリュー軸 THK 07271677

多条スクリュー軸

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07271677 品番 CT 15T+500L
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

用途
スクリューナットDCMA、DCMB共通
スクリューナットDC、DCM、DCMA、DCMB共通
質量(kg)0.6 軸長(mm)500 条数8 寸法D0(Φmm)13.7 軸外径(Φmm)15.8 リード(mm)44.4 寸法Dr(Φmm)11.6 リード角45度 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 適合ナット:DCMA15T、DCMB15T RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ナット(画像白部品)は付属しておりません。
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07271625
2018-08-23
用途:
水平台をモータの回転で上下に動くものに使用しました。
教育・研究機関

写真でもあるように、回転軸だけの販売を明記してくだい。
白い回転軸も付いて来ると勘違いしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし申し訳ございません。
注意記載の通り、ナットの付属なしの商品となっております。追記修正させていただきますので、何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする