ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07272399 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

お弁当のバリエーションが広がるどんぶり型の保温弁当箱

材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体・中フタ・弁本体:PP、パッキン・エア弁:シリコーンゴム 寸法(mm)128×120×122 アイボリー 容量(mL)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする