ソケット&ビットセット (ロール状収納)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07272661 品番27002
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。

用途DIYや自転車などの車載工具としても最適 セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm 全長(mm)ミニラチェット:93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52

商品説明動画

【新商品】SIGNET 22041 ロールチョイスシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
トラックの軽整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

電球の交換など、日常的な作業用に購入。
ビットもソケットも、軽整備には最適な組合せ。
早回しに対応するミニラチェットもよく考えられてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする