STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07272925
品番
3115
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
トルクドライバー760・775用
全長(mm)
50
直径(Φmm)
【d】8.9
質量(g)
16
差込角(sq.)
1/4 (A6.3mm)
差込角(HEX)
1/4 (E6.3mm)