※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター N 1T(紫)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)10 注文コード07273008 品番N 1TX10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は全長など19種類から選べます 他の種類を見る

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)10 トラスコ品番851-9023 質量(kg)2.77 材質ポリエステル100% 形状エンドレス形 ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)(最大)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0 最大使用荷重(t)1
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする