SUPRABEAM(スプラビーム)
シリコンラインヘッドバンド (M6シリーズ用)
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07273266
品番
995.0135
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。ライトホルダー付き。
用途
M6R/M6XRをヘルメットに装着する際にご使用ください
質量(g)
35
ベルト幅(mm)
25
適合サイズ(mm)
ヘッドバンド:500~700
注意
※画像のライト本体は別売です。