スピンロックソケットレール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07273887 品番 68262
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。

全長(mm)390 質量(g)170 材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC) 差込角(sq.)3/8inch マグネット2枚 材質(レール)アルミ レール色ブラック 材質(マグネット)ネオジム磁石
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。
※ソケットは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする