SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチその他
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07273948
品番
73012
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
全長(mm)
680
質量(kg)
1.82
精度(%)
±3
最小目盛(N・m)
1
差込角(sq.)
1/2inch
測定範囲(N・m)
80〜400
ギア数
45
注意
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
※校正、トレサビリティ、調整は別途有償にて承っております。